Beli sealant gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ARED Handy Gun Sealant (Untuk Tube Sealant)Deskripsi:- Handy gun sealant untuk tabung sealant / tube sealant / cartridge sealant.- Digunakan saat pengaplikasian sealant.- High quality gun sealant yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.atribut:
- Type: Gun Sealant
- Size (inch): 9
- Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
- ARED Gun Sealant (Untuk Sealant Sosis)Deskripsi:- Gun Sealant untuk sealant kemasan sosis / sausage sealant.- Digunakan untuk pengaplikasian sealant.- Gun Sealant high quality yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.atribut:
- Type: Gun Sealant
- Size (inch): 15
- Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
- ARED Revolving Handy Gun Sealant (Untuk Tube Sealant)Deskripsi:- Handy gun sealant untuk tabung sealant / tube sealant / cartridge sealant.- Digunakan saat pengaplikasian sealant.- High quality gun sealant yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.atribut:
- Type: Gun Sealant
- Size (inch): 9
- Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
- Wipro Silicon Gunatribut:
- Material: Besi
- Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
- TOLSEN Professional Caulking GunDeskripsi:- High quality TCT tip- Chrome alloy steel body- SDS plus shank, Double flute- Sand blasting finishing- Packing: plastic hanger with color label & shrink
- TRUSCO Caulking GunDeskripsi:20atribut:
- Compatible: 330mL for
- Finishing Material: Steel
- Specification: What is dripless supecification: No extra liquid dripping because it returns with spring power. Standard type.
- Weight (kg): 0.5
- Deli Aluminium Caulking Gun (Pistol Dempul Aluminium)atribut:
- Size (inch): 15
- Color: Silver
- Package Type: Kraft Box
- Main Material: A3 Steel + Aluminium
- Ultra Waterproof Abrasive Paper Silicone Carbideatribut:
- Type: Craft/Paper Hard Type
- Size (mm): 230x280
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- TRUSCO Caulk Gun Cartridge, Handle Rotatingatribut:
- Finishing Material: Steel
- Weight (kg): 0.68
- KRISBOW Tembakan Lem Kaca Tipe Skeletonatribut:
- Size (inch): 9
- Dimensions (cm): 33.5x18x5.5
- Tajima Caulk Gun Convoy SP26atribut:
- Total Length x Total Height x Cylinder Dia. (mm): 372x202x55
- Extrusion Amount (mm): 4
- Compatible Caulking Agent (ml): 330
- Finish Material: Trigger/grip: Aluminium die cast, elastomer
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- KRISBOW Tembakan Lem Kacaatribut:
- Dimensions (mm): 340x250x330
- Size (inch): 9
Daftar Harga sealant gun Terbaru December 2025
| ARED Handy Gun Sealant (Untuk Tube Sealant) | Rp28.900 |
| Kennedy Silicon Sealant Gun | Rp149.900 |
| ARED Gun Sealant (Untuk Sealant Sosis) | Rp129.900 |
| ARED Revolving Handy Gun Sealant (Untuk Tube Sealant) | Rp58.900 |
| Wipro Silicon Gun | Rp26.900 |
| TORA Caulking Gun | Rp32.900 |
| TOLSEN Professional Caulking Gun | Rp84.900 |
| TRUSCO Caulking Gun | Rp98.900 |
| C-Mart Caulking Gun | Rp37.900 |
| Deli Aluminium Caulking Gun (Pistol Dempul Aluminium) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 12/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/ARED%20Handy%20Gun%20Sealant%20(Untuk%20Tube%20Sealant)/bhP106836413-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/ARED%20Gun%20Sealant%20(Untuk%20Sealant%20Sosis)/b2P106836398-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/ARED%20Revolving%20Handy%20Gun%20Sealant%20(Untuk%20Tube%20Sealant)/bzP106836431-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TORA%20Caulking%20Gun/eoP103195528-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TOLSEN%20Professional%20Caulking%20Gun/c8P106164440-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TRUSCO%20Caulking%20Gun/P101503141-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/C-Mart%20Caulking%20Gun/2qP103681098-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/Deli%20Aluminium%20Caulking%20Gun%20(Pistol%20Dempul%20Aluminium)/7sP108597280-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TRUSCO%20Caulk%20Gun%20Cartridge%2C%20Handle%20Rotating/P102186121-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/KRISBOW%20Tembakan%20Lem%20Kaca%20Tipe%20Skeleton/fhP103636557-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/TOTAL%20Caulking%20Gun/acP103468372-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/Lippro%20Caulking%20Gun/e1P103206505-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/Tajima%20Caulk%20Gun%20Convoy%20SP26/jrP105528711-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/KRISBOW%20Tembakan%20Lem%20Kaca/f8P103636548-2.jpg)